ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]
ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]の 包帯
ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]の チューブ包帯
カラーネット 伸長約25m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4063-76
注文コード
05109049
品番
00615
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ご使用時に分かりやすいように各サイズごとにカラーのラインが入っています。伸長約25mの大容量タイプです。
仕様
●色:グリーン●種類:5号●適用範囲(大人):胸・腰・腹・身區幹●適用範囲(小人):頭・胸・腰・腹・身區幹●製品規格(伸長):6.5cm×25m
アズワン品番
68-4063-76