EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の チャッキングリーマ
リーマ HS S柄 SCR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6.9
注文コード
05109308
品番
SCR+6.9
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
6.9
刃長(mm)
35
全長(mm)
140
材質
SKH56
シャンク径(Φmm)
6
刃形
右刃ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート