フリルが生み出すやさしい泡立ち。今までにない豊かなボリューム感。その良さを実感していただけるプレミアムなボディタオルです。両端を持ち、背中を洗えば手の届かない背中のくぼみもフリルの凹凸でスッキリきれいに洗うことができます。フリルにより、適度なマッサージ効果があり、皮膚の新陳代謝の促進が期待できます。少量のボディソープでも、とても泡立ちが良く、すすぎの泡切れも抜群で水の使用量も抑えられて経済的です。水切れが良く、乾きも早いのでカビも生えにくく衛生的です。群馬県桐生産の生地を使用し、日本の工場で、一本一本職人がミシンで縫製しているので、確かな品質で安心してご使用していただけるボディタオルです。ポンプ式液体ボディソープを、お湯で濡れた各タオルに6回出し、往復10回手でもみ、各タオルの泡立ちの違いを試してみました。フリルボディタオルは、フリルを付けることにより生地を多く使用し、一般のナイロンタオルと比較して、カーネーションHGで約4倍の極めの細かい泡立ちを可能にした特許製品です。中心両面フリルタイプ 3本縫製 ボリューム4