健康マッサージタオル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●特許製品●サイズ:約15cm×約100cm●材質:ナイロン100%●耐熱温度:100度●品名:カーネーションHG●色:ブルー●種類:やわらか/ハード●包装:袋 注文コード05110160 品番25917
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

フリルボディタオルの品名・デザイン変更品です。フリルボディタオル:レギュラーサイズです。フリルが肌に気持ちイイ!皮膚の新陳代謝を促す、マッサージ効果!驚異の泡立ち!クリーミィな泡の秘密は、フリルのチカラ!えっ!これ何年も使えるの!すすぎの泡切れ抜群でカビも生えにくい!

仕様●特許製品●サイズ:約15cm×約100cm●材質:ナイロン100%●耐熱温度:100度●品名:カーネーションHG●色:ブルー●種類:やわらか/ハード●包装:袋 アズワン品番68-4065-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする