曜日別特売
25915 健康マッサージタオル ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05110178

25915 健康マッサージタオル ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05110178
25915 健康マッサージタオル ASSIST(アシスト)[ヘルスケア] 05110178

健康マッサージタオル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●特許製品●サイズ:約15cm×約100cm●材質:ナイロン100%●耐熱温度:100度●品名:ローズ●色:ブルー●種類:ふつう/ソフト●包装:袋注文コード05110178品番25915
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

フリルボディタオルの品名・デザイン変更品です。フリルボディタオル:レギュラーサイズです。フリルが肌に気持ちイイ!皮膚の新陳代謝を促す、マッサージ効果!驚異の泡立ち!クリーミィな泡の秘密は、フリルのチカラ!えっ!これ何年も使えるの!すすぎの泡切れ抜群でカビも生えにくい!

仕様●特許製品●サイズ:約15cm×約100cm●材質:ナイロン100%●耐熱温度:100度●品名:ローズ●色:ブルー●種類:ふつう/ソフト●包装:袋アズワン品番68-4065-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする