赤外線温度計 GMシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●CE、FCC、RoHS、FDA認証済●ご注意レーザーポインター機能は、備わっていません。●レーザーマーカー:なし●スペック:●温度測定範囲 :-50〜530度●温度表示:デジタルHDカラー液晶表示●測定精度●0℃〜530℃:±1.5℃または±1.5%のいずれか大きい方●-50℃〜0℃:±3℃ または±3%のいずれか大きい方●分解能:0.1℃●応答時間:約0.5秒●放射率:0.10〜1.00 可変(出荷時設定0.95) バックライト付●最高、最低温度●OFFSET機能ゼロオフセット調整●現在環境温度●距離計数 測定距離:測定範囲径=12:1●固定機能(HOLD)●使用温湿度範囲:0〜40℃、10-95%rh以下(結露なきこと)●保管温湿度範囲:-20〜40℃、10-95%rh以下(結露なきこと)●サイズ約:145×85×38mm●重量約:100g(電池なし)●電源単4電池2本 付●メーカー保証3ヶ月 注文コード05110275 品番GM531
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

非接触型だから安全で衛生的です手の触れない高温器具や液体に一発測定できる軽量、コンパクトでシンプルな片手操作できる

仕様●CE、FCC、RoHS、FDA認証済●ご注意レーザーポインター機能は、備わっていません。●レーザーマーカー:なし●スペック:●温度測定範囲 :-50〜530度●温度表示:デジタルHDカラー液晶表示●測定精度●0℃〜530℃:±1.5℃または±1.5%のいずれか大きい方●-50℃〜0℃:±3℃ または±3%のいずれか大きい方●分解能:0.1℃●応答時間:約0.5秒●放射率:0.10〜1.00 可変(出荷時設定0.95) バックライト付●最高、最低温度●OFFSET機能ゼロオフセット調整●現在環境温度●距離計数 測定距離:測定範囲径=12:1●固定機能(HOLD)●使用温湿度範囲:0〜40℃、10-95%rh以下(結露なきこと)●保管温湿度範囲:-20〜40℃、10-95%rh以下(結露なきこと)●サイズ約:145×85×38mm●重量約:100g(電池なし)●電源単4電池2本 付●メーカー保証3ヶ月 アズワン品番68-4065-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする