丸形クッションプール WJシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05110695 品番 WJ-9102
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

直径86cmのコンパクトサイズ、ご家庭でもミニプールを楽しめます、底面にも空気が入るエアークッションで快適、金魚すくいなどのイベント用としても利用できます、ペットの水遊びにも使用できます(爪で破れないように敷物を使うなど工夫してください)

仕様●サイズ:直径86×高さ23cm●材質:PVC●対象年齢:5歳以上●セット内容:本体×1、補修テープ×1枚 アズワン品番68-4067-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする