曜日別特売
WJ-9103 丸形クッションプール WJシリーズ ウィキャン 05110711

WJ-9103 丸形クッションプール WJシリーズ ウィキャン 05110711
WJ-9103 丸形クッションプール WJシリーズ ウィキャン 05110711
WJ-9103 丸形クッションプール WJシリーズ ウィキャン 05110711
WJ-9103 丸形クッションプール WJシリーズ ウィキャン 05110711

丸形クッションプール WJシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4067-63
内容量1個注文コード05110711品番WJ-9103
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

直径86cmのコンパクトサイズ、ご家庭でもミニプールを楽しめます、底面にも空気が入るエアークッションで快適、金魚すくいなどのイベント用としても利用できます、ペットの水遊びにも使用できます(爪で破れないように敷物を使うなど工夫してください)

仕様●サイズ:直径86×高さ23cm●材質:PVC●対象年齢:5歳以上●セット内容:本体×1、補修テープ×1枚アズワン品番68-4067-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする