ウォームキャビン WJシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:幅42×高さ29×奥行30cm●重量:5500g●材質:ABS樹脂、ステンレス、スチール、アルミ合金、合成ゴム●内容量:12L●庫内最高温度:約65〜70℃●消費電力:160W●付属:水滴受け皿、庫内用タオル置き棚×2●収納の目安:おしぼり/50〜55本、フェイスタオル/14〜16本(生地やサイズによる) アズワン品番68-4068-05 注文コード05110826 品番WJ-274
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様・アズワン品番6種類から選べます 他の種類を見る

簡単に設置できる業務用タオルウォーマーです。飲食店・美容室・ホテル・ゴルフ場や会社の事務所・工場での休憩所など様々なシーンでご利用いただけます。夏場のサッパリしたいとき、冬場のホッとしたい時などオールシーズンでご利用いただけます。
使用箇所に合わせた縦開きタイプとなっております。

仕様●サイズ:幅42×高さ29×奥行30cm●重量:5500g●材質:ABS樹脂、ステンレス、スチール、アルミ合金、合成ゴム●内容量:12L●庫内最高温度:約65〜70℃●消費電力:160W●付属:水滴受け皿、庫内用タオル置き棚×2●収納の目安:おしぼり/50〜55本、フェイスタオル/14〜16本(生地やサイズによる) アズワン品番68-4068-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「病室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする