WJ-272 ウォームキャビン WJシリーズ ウィキャン 05110851

WJ-272 ウォームキャビン WJシリーズ ウィキャン 05110851
WJ-272 ウォームキャビン WJシリーズ ウィキャン 05110851
WJ-272 ウォームキャビン WJシリーズ ウィキャン 05110851

ウォームキャビン WJシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:幅35×高さ25×奥行30cm●重量:4000g●材質:ABS樹脂、ステンレス、スチール、アルミ合金、合成ゴム●内容量:7L●庫内最高温度:約65~70℃●消費電力:130W●付属:水滴受け皿、庫内用タオル置き棚●収納の目安:おしぼり/20~25本、フェイスタオル/7~8本(生地やサイズによる)アズワン品番68-4068-03注文コード05110851品番WJ-272
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

簡単に設置できる業務用タオルウォーマーです。飲食店・美容室・ホテル・ゴルフ場や会社の事務所・工場での休憩所など様々なシーンでご利用いただけます。夏場のサッパリしたいとき、冬場のホッとしたい時などオールシーズンでご利用いただけます。
使用箇所に合わせた縦開きタイプとなっております。

仕様●サイズ:幅35×高さ25×奥行30cm●重量:4000g●材質:ABS樹脂、ステンレス、スチール、アルミ合金、合成ゴム●内容量:7L●庫内最高温度:約65~70℃●消費電力:130W●付属:水滴受け皿、庫内用タオル置き棚●収納の目安:おしぼり/20~25本、フェイスタオル/7~8本(生地やサイズによる)アズワン品番68-4068-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

病室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする