曜日別特売
WJ-776 充電式毛玉取り器 WJシリーズ ウィキャン 05110921

WJ-776 充電式毛玉取り器 WJシリーズ ウィキャン 05110921
WJ-776 充電式毛玉取り器 WJシリーズ ウィキャン 05110921
WJ-776 充電式毛玉取り器 WJシリーズ ウィキャン 05110921
WJ-776 充電式毛玉取り器 WJシリーズ ウィキャン 05110921
WJ-776 充電式毛玉取り器 WJシリーズ ウィキャン 05110921

充電式毛玉取り器 WJシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05110921品番WJ-776
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

面倒な電池の入れ替え不要の充電式、充電式でハイパワー。ACアダプタなど不要でコンセントに直接させる簡単充電、内臓プラグで簡単充電。連続使用40分(フル充電時)。※ヘッドカバーは付属無しに仕様変更となりました。

仕様●サイズ:17×6×9cm●重量:208g●材質:ABS樹脂・コバルト合金・炭素鋼・他●充電時間:8~12時間●連続使用時間:最大約40分アズワン品番68-4068-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする