クリーンマット30層

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2ケース×10セット) 注文コード 05111210 品番 -
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

特殊加工された粘着液の使用により、粉塵効果大。各シートには1〜30のコーナーラベルがあり、使用量の把握に便利。各シートのコーナーラベルより1枚ずつ簡単にはがせます。食品工場及びクリーンルーム入口に設置し、作業者の粉塵を除去します。

仕様●幅(mm)900●長さ(mm)600●厚み(mm)0.05●色:青/白●一般タイプ・帯電防止タイプ●粘着力(g/25mm):450 ±50●張力強度(Kg/10mm):1.5〜2.3●剥離強度(g/25mm):250±50●伸長(%):300以上●耐熱性(℃/48Hr):70±3●耐冷性(℃/48Hr):-3±3●耐候性(Hr):200●内容:2ケース=(30シート×10セット×2ケース) アズワン品番68-4069-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする