エアーシャワー用マット 30層 1組 10セット×2ケース入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2ケース×10セット) 注文コード 05111228 品番 -
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

エアシャワー用30層粘着シートとは アクリル系粘着材を塗布したポリエチレンフィルムを30層構造にし、裏面に両面粘着加工をした製品です。エアシャワー内に浮遊するホコリや塵をキャッチします。1枚タイプと比べ、30層構造の為、毎日の貼替手間の削減 及び 1シートで約1ケ月間使用出来、大変経済的です。29層までは白カラー、30層目がブルーカラーで表裏の見分け及び使用状況が判り易く、側面はドライエッジ加工でシートが剥がしやすい。裏面は粘着層となっており、剥離テープを剥がして設置するだけの簡単施工。シートが白色の為、目視で埃・塵が確認出来、剥離後の品質管理の分析にも役立ちます。

仕様●幅(mm)280●長さ(mm)300●厚み/1層あたり(μ):50±0.5●材質:低密度ポリエチレン●粘着剤:アクリル系粘着剤●色:白●粘着力(N/25mm):35 ±10%●張力強度(Kg/10mm):1.5以上●伸長(%):300以上●耐熱性(℃/48Hr):70±3●耐冷性(℃/48Hr):-3±3●内容:2ケース=(30シート×10セット×2ケース) アズワン品番68-4069-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする