助野
助野の フットケア
助野の 角質ケア
美レギ スラッと美腹レギンス 1分丈 黒 71Hシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
68-4070-87
注文コード
05111517
品番
71H18522H
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
履くだけボディメイク、ぽっこりお腹をギュッと引き締め
仕様
●サイズ:LL●身長155〜170cm●ヒップ90〜103cm●長さ:1分丈●色:黒●材質:ポリエステル95%、ポリウレタン5%
アズワン品番
68-4070-87