助野
助野の フットケア
助野の 角質ケア
美レギ スラッと骨盤レギンス 3分丈 黒 71Hシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
68-4071-03
注文コード
05111666
品番
71H18725H
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
履くだけボディメイク、骨盤すっきりシェイプ
仕様
●サイズ:LL●身長155〜170cm●ヒップ90〜103cm●長さ:3分丈●色:黒●材質:ポリエステル95%、ポリウレタン5%
アズワン品番
68-4071-03