フェローズアイストレーシリーズ フェローズ・フタ付アイス WL 1ケース 1個×40小箱入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(40箱×1個) アズワン品番68-4071-61 注文コード05111831 品番-
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

フタを付ける事で、冷凍庫内で積重ねや上に物が乗せられるので、スペースを有効に利用できます。フタがある事で霜付きを少なくでき、同時に霜の臭いも低減できます。フタを使わず製氷皿同士で積重ねてもくっつかない構造で、水をざっと入れても余分な水は排水され、それぞれのブロックに均等に入るスリット構造です。氷くずが少ない氷はがれが良い形状です。できあがった氷は、直径36mm以上のステンボトルの口径に入ります。
フタの付いた製氷皿で同時に14ブロックの氷ができます。

仕様●色番:WL●単品サイズ:幅128×奥行270×高さ46mm●商品重量(g):158●材質:ポリプロピレン アズワン品番68-4071-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする