曜日別特売
- ナチュラルキーパーシリーズ ジャンボキーパー 1ケース 岩崎工業 05111998

ナチュラルキーパーシリーズ ジャンボキーパー 1ケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(8箱×5個)
内容量1ケース(8箱×5個)注文コード05111998品番-
参考基準価格(税別)¥43,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

業務用としても50年以上の歴史のあるベーシック容器で、食品以外でもあらゆる部品入れとして色々なシーンで使われています。食品グレードの原料を使用しているので安全性も高く、透明度が高いので中身の視認性は良く、持ちやすく運びやすい容器です。大型なので液体を入れた場合は傾けると水漏れの可能性はあります。容器を使用しないで長期保管する場合、フタは本体にはめ合せた状態で保管して下さい、フタに使われているポリエチレンは、時間経過とともに縮みますので、しばらく放置しておきますとフタの開け閉めが硬くなり、最悪はまらなくなります、60℃前後のお湯にフタを浸すとサイズが伸びてはめられる事もありますが、復元しない場合もあります。電子レンジや食器洗い乾燥機にはご使用になれません。
大型で汎用性の高い本体満水容量3.1Lの食品保存容器です。

仕様●色番:N●単品サイズ:幅197×奥行257×高さ89mm●商品重量(g):248●容量(mL):3100●材質:本体/ポリプロピレン・フタ/ポリエチレンアズワン品番68-4071-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする