ネオキーパーシリーズ パックケース NE 1ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(12箱×5個) 注文コード05112120 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シール容器としては非常に柔らかく密着性の良い特殊配合の原料を使用したフタを使用しており高い密封性能を誇る容器です。本体は電子レンジで加熱可能な140℃耐熱ポリプロピレンで作られており、本体・フタ全てに溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれています。
本体満水容量2.1Lの長方形型で同形状の商品とは入れ子になります。

仕様●色番:NE●単品サイズ:幅158×奥行220×高さ81mm●商品重量(g):202●容量(mL):2100●材質:本体/ポリプロピレン・フタ/ポリエチレン アズワン品番68-4071-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする