大型なので変形に追従しやすい中空パッキンを採用しています。4辺のロックはヒンジ式で折り曲げ実験10000回以上をクリア、部分的に破損しても使い続けられる構造です。においの強い食材や、乾燥や湿度をを維持しなければならないものの保管には最適です。 大型で汎用性の高い本体満水容量16.0Lの中空シリコーンパッキン付き4辺ロックの密封容器です。お米なら14.0kg入ります。B-2897とB-2899のフタは共通で本体の深さ違いなので、積重ねて高さを調整収納できます。