スクリュートップキーパー KN 1ケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(32箱×5個) 注文コード 05112436 品番 -
参考基準価格(税別)¥75,200 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

筒型のポリプロピレン製シリコーンパッキン付ネジ式密封容器です。めやすとなる目盛印刷付き、1/6回転(60度)でクイック開閉できる構造、同形状は3サイズ入れ子になる省スペース設計、同じ直径なら浅型は2段積みで深型の高さとなるモジュール化で、冷蔵庫の中もスッキリ収納できます。フタを外せば本体は電子レンジに使用可能、食器洗い乾燥機にも使えて溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれている清潔仕様、液体やニオイの強い食材の保存にぴったりです。

仕様●色番:KN●単品サイズ:幅109×奥行109×高さ79mm●商品重量(g):62●容量(mL):500●材質:本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン/シリコーン●対象(パッキン品番):G-646B アズワン品番68-4072-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする