筒型のポリプロピレン製シリコーンパッキン付ネジ式密封容器です。めやすとなる目盛印刷付き、1/6回転(60度)でクイック開閉できる構造、同形状は3サイズ入れ子になる省スペース設計、同じ直径なら浅型は2段積みで深型の高さとなるモジュール化で、冷蔵庫の中もスッキリ収納できます。フタを外せば本体は電子レンジに使用可能、食器洗い乾燥機にも使えて溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれている清潔仕様、液体やニオイの強い食材の保存にぴったりです。