ランチボックスメンズシリーズ イージーケアメンズランチボックス 1ケース 5個×8小箱入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(8箱×5個) 注文コード 05112716 品番 -
参考基準価格(税別)¥105,600 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

洗いやすいパッキンとフタ一体式、パッキンを取り外す手間が無くなりました。スリムでストレートなフォルム、電子レンジOK(本体・中仕切り)、食洗機OK、清潔仕様、銀イオンで抗菌(本体・フタ・中皿・中仕切り・箸)、防汚加工(本体・フタ・中皿・中仕切り・箸)
保冷バッグ付き。

仕様●色番:BA●単品サイズ:幅217×奥行78×高さ82mm●商品重量(g):375●容量(mL):950●材質:上下本体、上下中皿、中仕切/ポリプロピレン・箸/AS樹脂・フタ、とめ具/ABS樹脂・パッキン部/熱可塑性エラストマー<ランチバッグ:ポリエステル・発泡ポリエチレン+アルミ蒸着シート><ランチベルト:ポリエステル・天然ゴム> アズワン品番68-4073-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする