ランチボックスメンズシリーズ イージーケアメンズランチボックス 1ケース 5個×8小箱入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(8箱×5個) 注文コード 05112725 品番 -
参考基準価格(税別)¥86,400 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

洗いやすいパッキンとフタ一体式、パッキンを取り外す手間が無くなりました。スリムでストレートなフォルム、電子レンジOK(本体・中仕切り)、食洗機OK、清潔仕様、銀イオンで抗菌(本体・フタ・中皿・中仕切り・箸)、防汚加工(本体・フタ・中皿・中仕切り・箸)

仕様●色番:BN●単品サイズ:幅217×奥行78×高さ82mm●商品重量(g):319●容量(mL):950●材質:上下本体、上下中皿、中仕切/ポリプロピレン・箸/AS樹脂・フタ、とめ具/ABS樹脂・パッキン部/熱可塑性エラストマー アズワン品番68-4073-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする