ランチボックスメンズシリーズ イージーケアランチボックス 1ケース 5個×8小箱入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(8箱×5個) 注文コード05112741 品番-
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

洗いやすいパッキンとフタ一体式、パッキンを取り外す手間が無くなりました。スリムでストレートなフォルム、食洗機OK、清潔仕様
中身のサイズに合わせた伸縮自在のバッグ付き。電子レンジOK(本体・中仕切り)。銀イオンで抗菌(本体・フタ・中皿・中仕切り・箸)。防汚加工(本体・フタ・中皿・中仕切り・箸)。保冷バッグ付き。

仕様●色番:NA●単品サイズ:幅211×奥行74×高さ87mm●商品重量(g):273●容量(mL):890●材質:浅/深本体、中皿、中仕切/ポリプロピレン・フタ/飽和ポリエステル・パッキン部/熱可塑性エラストマー<ランチバッグ:ポリエステル・発泡ポリエチレン+アルミ蒸着シート><ランチベルト:ポリエステル・天然ゴム> アズワン品番68-4073-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする