ランチボックスレディスシリーズ イージーケアランチボックス 1ケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(9箱×5個) 注文コード 05112750 品番 -
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥64,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

洗いやすいパッキンとフタ一体式、パッキンを取り外す手間が無くなりました。押しつぶしにくいフタ構造でふっくらと盛り付け、持ち運びができます。食洗機OK、清潔仕様
中子とすのこ付き。中子には丼の具材を入れて持ち運び、食べる直前にご飯にあとのせすれば、ご飯がべちゃっとしません。すのこを使えばサラダや麺類、揚げ物などのベタつきを防ぐことができます。すのこは本体、中子のいずれかを選んで使用できます。本体が深く、出汁を水筒などに入れて持ち運べば、麺類に食べる直前にかけて食べることもできます。電子レンジOK(本体・中子・すのこ)。銀イオンで抗菌(本体・中子・すのこ)。

仕様●色番:WH●単品サイズ:幅108×奥行107×高さ90mm●商品重量(g):199●容量(mL):610●材質:本体、中子、すのこ/ポリプロピレン・フタ/AS樹脂・とめ具/ABS樹脂・パッキン部/熱可塑性エラストマー アズワン品番68-4073-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする