ランチボックスレディスシリーズ イージーケアランチボックス 1ケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(9箱×5個) 注文コード 05112768 品番 -
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥83,700 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

洗いやすいパッキンとフタ一体式、パッキンを取り外す手間が無くなりました。押しつぶしにくいフタ構造でふっくらと盛り付け、持ち運びができます。食洗機OK、清潔仕様
スクエア2段タイプ。ミニお重として使ったり、それぞれの本体にワンプレート感覚で盛りつけするなどもおすすめです。電子レンジOK(上下本体)。銀イオンで抗菌(上下本体・中皿)。防汚加工(上下本体・中皿)。

仕様●色番:NV●単品サイズ:幅108×奥行107×高さ100mm●商品重量(g):193●容量(mL):680●材質:上下本体、中皿/ポリプロピレン・フタ/AS樹脂・とめ具/ABS樹脂・パッキン部/熱可塑性エラストマー アズワン品番68-4073-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする