ランチファブリックレディースシリーズ 保冷バッグ 1ケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(12箱×5個) 注文コード05112820 品番-
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

保冷できる巾着と持ち運びに便利なトートバッグ。保冷巾着を他のバッグのインナーとしても使えます。お弁当だけでなく他の荷物も一緒に持ち運べるので手荷物がスッキリコンパクトに収まります。手洗いできて衛生的です。トートの内側にはボトルホルダーが付いています。

仕様●色番:GR●単品サイズ:幅230×奥行140×高さ230mm●商品重量(g):197●材質:ランチトート本体・取っ手/綿、保冷巾着表地・ひも/ポリエステル、裏地/ポリエステル、断熱材/発泡ポリエチレン アズワン品番68-4073-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする