スーパーカンシリーズ スーパーカン GM 1ケース 1個×4小箱入

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4箱×1個) 仕様●色番:GM●単品サイズ:幅430×奥行430×高さ560mm●商品重量(g):1640●容量(mL):45000●材質:本体、フタ/ポリエチレン・ロック/スチール 注文コード05113057 品番-
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

硬い=強いイメージとは逆の、柔らかい=割れにくいを実現した商品です。プラスチックは太陽の紫外線や風雪にさらされると劣化が始まり、冬場などに荒い使われ方をされると簡単に割れたり欠けたりしますが、この製品に使われている軟質のポリエチレンだと力を受け流し、割れを防止します。ゴミ箱に3年間保証が付いているのも珍しいですが、それだけ長持ちする自信をもってお届けできる商品です。ラベルの保証書とお買い上げのレシート等があれば、3年以内の破損に関しては、新しいものと交換致します。なお、柔らかいので、車に押されても復元しますが、水などの長時間保管では、中央部が膨れいずれ破れたり、重量物を入れて引きずると、削れて底に穴が開いたりしますので、家庭用のゴミ等の入れ物以外にご使用いただく事には向いていません。保証の対象外にもなります。
海外のブリキで作られたゴミペールのイメージをプラスチックで再現した40年以上のロングセラー。45Lの丸型のゴミペールです。

仕様●色番:GM●単品サイズ:幅430×奥行430×高さ560mm●商品重量(g):1640●容量(mL):45000●材質:本体、フタ/ポリエチレン・ロック/スチール アズワン品番68-4074-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする