岩崎工業
岩崎工業の クリーンルーム用清掃用品
岩崎工業の クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
DCシリーズ スイングスリム MW 1ケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(8箱×1個)
注文コード
05113091
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥22,968
販売価格(税別)
¥
20,880
バスケットに入れる
ポリ袋ホルダー内臓で表に袋の口がはみ出さない構造です。
丸みのあるかわいらしくてやさしいデザインのスイングペール17.5L。
仕様
●色番:MW●単品サイズ:幅195×奥行325×高さ465mm●商品重量(g):1068●容量(mL):17500●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
68-4074-35