水性塗料コケ カビガードマン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1L×6個) 注文コード 05114107 品番
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

シックハウス対応塗料で低臭、速乾性に優れ、簡単に塗れる塗料
SIAA取得済み

用途モルタル・タイル・壁紙・水性・油性塗料・木材・金属など室内・室外・外壁に塗装可能 成分アクリル共重合体分散剤、ビニール共重合体、樹脂溶液、ジエチレン、グリコール、エーテル、トリアゾール系化合物、アルミノケイ酸塩他 使用方法【塗布】1天井・壁・床面のコケ、カビを完全に除去します。2塗布する道具は、フラットモップ・ローラー又は刷毛を使用します。ムラなく均一に伸ばす。ドライヤー・エアコンを掛けると乾きが早くなります。完全に乾燥したら塗るを繰り返し2回塗布してください。3塗布用のモップ・バケツ・パッド・ローラー・刷毛等は、常に綺麗なものを使用してください。 種類アクリル樹脂製 内容量(L)1 pH8.1〜8.4 液性弱アルカリ性 使用面積(m2/L)標準:100/1 使用可能材質【塗布】モルタル・タイル・壁紙・アクリル・ウレタン塗料・御影石・ラスター他・アルミ・ステンレス 耐用年数(年)金属:1〜2、石材、塗料:2〜5
関連資料:(2.09MB)
注意
※防カビ剤が沈殿しますので、作業前には容器ごとよく振ってから使用してください。
※用途以外には使用しないでください。
※「カビガードマン」塗布後、乾燥するまで触ったり歩いたり市内でください。
※他の溶剤、ワックス、洗剤は混入しないでください。
※ガンスプレー使用の場合、乾燥すると詰まるので使用後は必ず洗い流してください。
※金属製バケツに入れないでください。変色します。
※直射日光が当たるなど暑くなる場所に置かないでください。
※作業および乾燥時は換気をしてください。
※塗装面は剥離できませんが、アルコール・濃縮洗剤を使用すると剥がれる場合があります。
※結露で白く変色した場合は擦らずに乾燥させると元に戻ります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする