曜日別特売
TOV-H1560K-OW ミーティングテーブル 角型 1500×600×720mm TOV-H1560Kシリーズ ニシキ工業 05114500

TOV-H1560K-OW ミーティングテーブル 角型 1500×600×720mm TOV-H1560Kシリーズ ニシキ工業 05114500
TOV-H1560K-OW ミーティングテーブル 角型 1500×600×720mm TOV-H1560Kシリーズ ニシキ工業 05114500
TOV-H1560K-OW ミーティングテーブル 角型 1500×600×720mm TOV-H1560Kシリーズ ニシキ工業 05114500
TOV-H1560K-OW ミーティングテーブル 角型 1500×600×720mm TOV-H1560Kシリーズ ニシキ工業 05114500
TOV-H1560K-OW ミーティングテーブル 角型 1500×600×720mm TOV-H1560Kシリーズ ニシキ工業 05114500

ミーティングテーブル 角型 1500×600×720mm TOV-H1560Kシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台仕様●カラー:天板/オフホワイト、脚部/ホワイト●サイズ(W×D×H):1500×600×720mm●天板/表面材:メラミン化粧板、エッジ/ABS樹脂エッジ巻 30mm厚●脚部:支柱/スチール楕円パイプ(80×25)、ベース/スチール楕円パイプ(54×28)焼付塗装 Φ50双輪ナイロンキャスター アジャスト機能4ヶ所(リフトロックストッパー4個)●組立式注文コード05114500品番TOV-H1560K-OW
参考基準価格(税別)¥118,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

T字型の脚部で足抜けの良いデザインです。レバー操作により天板フラップが可能です。キャスターで移動させ、横に重ねて収納ができます。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌

仕様●カラー:天板/オフホワイト、脚部/ホワイト●サイズ(W×D×H):1500×600×720mm●天板/表面材:メラミン化粧板、エッジ/ABS樹脂エッジ巻 30mm厚●脚部:支柱/スチール楕円パイプ(80×25)、ベース/スチール楕円パイプ(54×28)焼付塗装 Φ50双輪ナイロンキャスター アジャスト機能4ヶ所(リフトロックストッパー4個)●組立式アズワン品番68-4093-47
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする