アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ユニオン
自動車用エアーチャック AM-5001シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05117248
品番
AM-5001-P
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,331
販売価格(税別)
¥
1,210
バスケットに入れる
Wタイヤ、乗用車、バイク等のタイヤに空気充填が出来ます。対応バルブは米式。
仕様
●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7MPa●常用使用圧力:0.1〜0.5MPa●ソケット対応●材質:本体/真鍮(クロームメッキ仕上)、プラグ/真鍮
アズワン品番
68-4101-50