片口ジョイント AM-Hシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05117650 品番 AM-HG-006
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

ホースと内ネジパイプの接続用。

仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上●取付ネジサイズ:G1/4(管用平行オネジ)●ホース口外径:Φ7mm アズワン品番68-4102-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする