アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ユニオン
片口ジョイント AM-Hシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05117668
品番
AM-HG-008
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ホースと内ネジパイプの接続用。
仕様
●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上●取付ネジサイズ:G3/8(管用平行オネジ)●ホース口外径:Φ11mm
アズワン品番
68-4102-40