アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材フィッティング
袋ナット付片口ジョイント AM-HGシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05117991
品番
AM-HG-002
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ホースと外ネジパイプの接続用。
仕様
●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上●取付ネジサイズ:G1/4(管用平行オネジ)●ホース口外径:Φ7mm
アズワン品番
68-4102-71