八興販売
八興販売の ホース
八興販売の コイルホース
高圧エアーホース KH6シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●長さ:30m●使用温度:-10〜60℃●最高使用圧力:2.8MPa(20℃)●内径6.0×外径10mm●材質:特殊エラストマー
注文コード
05118675
品番
KH6-30
参考基準価格(税別)
¥15,160
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかく、滑り抜群で、軽量の高圧用エアーホース、高圧ツータッチカップリング、滑り性抜群!折れ防止プロテクター付
仕様
●長さ:30m●使用温度:-10〜60℃●最高使用圧力:2.8MPa(20℃)●内径6.0×外径10mm●材質:特殊エラストマー
アズワン品番
68-4105-22