MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
超硬アルミ用エンドミル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05118714
品番
AES2070
参考基準価格(税別)
¥11,610
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ねじれ角(°)
45
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃径(Φmm)
7
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
刃長(mm)
20
刃径公差(mm)
0〜-0.02
用途
側面切削・溝切削・座ぐり加工
仕様
中仕上げ加工・仕上げ加工
トラスコ品番
424-1975
刃数
2
シャンク径公差(mm)
h6