MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
超硬アルミ用エンドミル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05118757
品番
AES2110
参考基準価格(税別)
¥19,520
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじれ角(°)
45
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃径(Φmm)
11
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
25
刃径公差(mm)
0〜-0.02
用途
側面切削・溝切削・座ぐり加工
仕様
中仕上げ加工・仕上げ加工
トラスコ品番
424-2017
刃数
2
シャンク径公差(mm)
h6