ツボサン
細工用ヤスリ 5本型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●形状:丸●目の種類:油目●刃長:110mm●全長:5本組●幅:Φ5.5mm●厚み:Φ5.5mm
注文コード
05118761
品番
K-068
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。
細工用ヤスリ、丸・油目・5本型。用途。
仕様
●形状:丸●目の種類:油目●刃長:110mm●全長:5本組●幅:Φ5.5mm●厚み:Φ5.5mm
アズワン品番
68-4105-37