ツボサン
細工用ヤスリ 5本型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●形状:半丸●目の種類:油目●刃長:110mm●全長:5本組●幅:12mm●厚み:3.8mm
注文コード
05118770
品番
K-067
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。
細工用ヤスリ、半丸・油目・5本型。用途。
仕様
●形状:半丸●目の種類:油目●刃長:110mm●全長:5本組●幅:12mm●厚み:3.8mm
アズワン品番
68-4105-36