MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボール超硬エンドミル
超硬強力形ボールエンドミル(ショート刃長)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05118933
品番
BEK2015
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.5
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
4
材質
超硬合金(CARBIDE)
全長(mm)
50
用途
彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工
仕様
中仕上げ加工・仕上げ加工
刃数
2
ボール半径R(mm)
0.75
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
0〜-0.02
刃先R公差(mm)
±0.01