※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬強力形ボールエンドミル(ショート刃長)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05118994 品番 BEK2030
参考基準価格(税別)¥12,650 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
刃径(Φmm)3 シャンク径(Φmm)6 刃長(mm)8 材質超硬合金(CARBIDE) 全長(mm)70 用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 刃数2 ボール半径R(mm)1.5 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0〜-0.02 刃先R公差(mm)±0.01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする