EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
リーマ HS S柄 SPHR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
注文コード
05119135
品番
SPHR+3
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
40
全長(mm)
72
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
3
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
12