#63 エアーダスター IXシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05119655 品番 IX-0-OPB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

タフナイロンボディで軽量です。コンプレッサーに接続し、レバーやボタンなどの操作でノズルから気体を放出し、工作物の切粉や切削油の除去、機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去など、あらゆる場面で。
標準ノズル仕様のダスターガンです。

仕様●ノズルネジ径:G1/8●ノズル口径:2.0mm●最高使用圧力:1.0MPa●材質:タフナイロン樹脂 アズワン品番68-4108-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする