曜日別特売
- ルミラー耐熱・耐加水分解グレード X10S アズワン 05119707

ルミラー耐熱・耐加水分解グレード X10S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4108-65
内容量1巻注文コード05119707品番-
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,890
販売価格(税別)
29,900

ルミラー耐熱グレードは低オリゴマー化原料設計により、優れた耐熱・耐加水分解性を実現しております。UL746B B種に認定された耐熱PETです。PETのもつ電気絶縁性、上記の長期耐熱性、低オリゴマー性を活かし、エアコン・冷蔵庫などの白物家電に使われるモーター用絶縁用途、大型変圧器用絶縁用途などに用いられています。

仕様●材質:PET●サイズ:幅1000×厚み0.188mm×20m巻アズワン品番68-4108-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする