内容量1セット(10枚)
仕様●間口(mm):980●奥行(mm):830●高さ(mm):1500●材質:PVC(塩化ビニール)透明●厚さ(mm):0.3●付属品:ファスナー(樹脂)/2本●対応カゴ車サイズ:W950×D800×H1700●●注意事項●▼土日祝日の配送は不可となります。●▼混載便、車上渡し条件・4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。●▼4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。●▼屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。●▼お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
注文コード05120179
品番TP9580x10