カゴ車用透明防塵カバー TPシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 仕様●間口(mm):1130●奥行(mm):830●高さ(mm):1500●材質:PVC(塩化ビニール)透明●厚さ(mm):0.3●付属品:ファスナー(樹脂)/2本●対応カゴ車サイズ:W1100×D800×H1700●●注意事項●▼土日祝日の配送は不可となります。●▼混載便、車上渡し条件・4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。●▼4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。●▼屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。●▼お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。 注文コード05120188 品番TP11080x10
参考基準価格(税別)¥133,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。
1セット10枚入りです。

仕様●間口(mm):1130●奥行(mm):830●高さ(mm):1500●材質:PVC(塩化ビニール)透明●厚さ(mm):0.3●付属品:ファスナー(樹脂)/2本●対応カゴ車サイズ:W1100×D800×H1700●●注意事項●▼土日祝日の配送は不可となります。●▼混載便、車上渡し条件・4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。●▼4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。●▼屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。●▼お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。 アズワン品番68-4109-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする