EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
リーマ HS S柄 SPHR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
15.09
注文コード
05123308
品番
SPHR15.09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,500
この商品は
刃径
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
15.09
刃長(mm)
90
全長(mm)
175
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
15.09
刃形
スパイラル