大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの ハンドリーマ
リーマ HS S柄 SP-HR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05124315
品番
SP-HR30.0
参考基準価格(税別)
¥46,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
30
刃長(mm)
150
全長(mm)
305
材質
SKH51
刃数
10
シャンク径(Φmm)
30
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク