Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の クリーンルーム用清掃用品
Richell(リッチェル)の クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
コズエ カン 20個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
仕様
●サイズ:Φ25×30H(cm)●容量:9.5L●製品重量:420g●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:120℃●耐冷温度:-20℃
アズワン品番
68-4122-19
注文コード
05124415
品番
16682-6
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
プラスチック製なので、汚れ・水に強く、お手入れも簡単です。本物のような木目の美しさで重厚感のある空間を演出します。
仕様
●サイズ:Φ25×30H(cm)●容量:9.5L●製品重量:420g●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:120℃●耐冷温度:-20℃
アズワン品番
68-4122-19